曜日別特売

EPDMゴム

EPDMゴム - WAKI(和気産業)EPDMゴム - WAKI(和気産業)EPDMゴム - WAKI(和気産業)EPDMゴム - WAKI(和気産業)EPDMゴム - WAKI(和気産業)EPDMゴム - WAKI(和気産業)EPDMゴム - WAKI(和気産業)EPDMゴム - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐候性に優れ、屋外などで使用できます。

用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)長さ(mm)1000厚さ(mm)2硬度65°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
※電機絶縁には使用できません。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742709EPGR10120
オープン
229
252(税込)
当日出荷
63742718EPGR10230
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63742709
2024-04-23
用途: のりメンはないです
成康運輸・通信業

粘着材がついてると思って購入したらただのゴム状態でした、振動予防のためだったのでうえからテープを貼って固定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1052:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする