EPDMゴム 粘着付

EPDMゴム 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付 - WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付 - WAKI(和気産業)

弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐候性に優れ、屋外などで使用できます。

用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。硬度65°±5材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)1000厚さ(mm)2耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
※電機絶縁には使用できません。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742727EPGR101T220100065°±5
オープン
289
318(税込)
当日出荷
63742736EPGR102T230100065°±5
オープン
418
460(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
675:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする