墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 - タジマツール(TJMデザイン)

使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット

用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットタイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63786608SEGNES702S3.295S155~165
94,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786617SEGNES702M3.365M165~175
94,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
63786626SEGNES702L3.455L175~185
94,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】セグネス 501/301
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする