タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301
(1件のレビュー)
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途
新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット
種類
巻取式
落下距離(m)
3.1
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
1.8
内容量
1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63786705
SEGREST301M
M
1530
165~175
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
63786714
SEGREST301L
L
1580
175~185
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
63786696
SEGREST301S
S
1470
155~165
¥
23,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】セグレスト
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった