東亜フレックス
高水密性管継手Riona(リオーナ)
現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要
ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です
コンパクト設計
用途
カナパワーホースニューAT同士の接続及び補修、カナパワーホースニューATの用途に準ずる
形状
管継手
適合圧力(MPa)
0.69
内容量
1個
関連資料:
(0.9MB)
(1.3MB)
全7種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.96
1.6
2.3
2.8
5.7
7.3
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
締付トルク(N・m[kgf・cm])
L
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63786739
リオーナ 50A
-
15~20
95
0.98
0.96
¥
30,600
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63786748
リオーナ 65A
-
20~25
130
0.98
1.6
¥
35,600
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63786757
リオーナ 80A
-
40~50
140
0.98
2.3
¥
47,600
¥
37,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63786766
リオーナ 100A
-
40~50
150
0.98
2.8
¥
54,100
¥
42,980
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63786775
リオーナ 125A
-
90~100
200
0.98
5.7
¥
79,700
¥
62,980
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63786784
リオーナ 150A
-
90~100
200
0.98
7.3
¥
89,400
¥
69,980
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24850186
リオーナ 100A【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済)
40~50
150
0.98
2.8
¥
54,100
¥
42,900
¥
2,498
アウトレット
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材