曜日別特売

高水密性管継手Yurina(ユリーナ)

高水密性管継手Yurina(ユリーナ) - 東亜フレックス高水密性管継手Yurina(ユリーナ) - 東亜フレックス高水密性管継手Yurina(ユリーナ) - 東亜フレックス高水密性管継手Yurina(ユリーナ) - 東亜フレックス高水密性管継手Yurina(ユリーナ) - 東亜フレックス高水密性管継手Yurina(ユリーナ) - 東亜フレックス高水密性管継手Yurina(ユリーナ) - 東亜フレックス高水密性管継手Yurina(ユリーナ) - 東亜フレックス

現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要
コンパクト設計

用途カナパワーホースニューATと鋼管(SUS、SGP)の接続、カナパワーホースニューATの用途に準ずる適合JIS G 3459:配管用ステンレス鋼管/JIS G 3452:配管用炭素鋼管/JIS G 3454:圧力配管用炭素鋼管/JIS G 3442:水道用亜鉛メッキ鋼管/JWWA K 116:水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管形状管継手適合圧力(MPa)0.69内容量1個
関連資料:(0.9MB) (1.3MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
締付トルク(N・m[kgf・cm])
L
質量(kg)
H
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63786793ユリーナ 50A0.9815~20951.1107
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
63786809ユリーナ 65A0.9820~251301.7126
26,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63786818ユリーナ 80A0.9840~501402.5145
33,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
63786827ユリーナ 100A0.9840~501673.1150
38,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63786836ユリーナ 125A0.9890~1002006.3215
63,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63786845ユリーナ 150A0.9890~1002007.7245
70,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする