曜日別特売

RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg

RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg - サンコー(タイタン)

ロック装置付きで落下距離を最短にします。
巻取式
ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。
常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。
小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。
巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。

材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約860タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)100コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63786854HL-MR01
19,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする