曜日別特売

スペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付)

スペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエスペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエスペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエスペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエスペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエスペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエスペシャルワゴン(抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車/引出付) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
使用場所を選ばないパールホワイトのワゴンです。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63787204SPW-11W100-81050050050-
47,920
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76161285SPE-11W100あり---50ナイロンウレタン
32,990
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

スペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする