曜日別特売

作業台 オプション天板(実験用天板/アクリル系樹脂)

作業台 オプション天板(実験用天板/アクリル系樹脂) - サカエ作業台 オプション天板(実験用天板/アクリル系樹脂) - サカエ
(1件のレビュー)

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

高さ(mm)30色(天板)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
間口(mm)
材質(天板)
奥行(mm)
天板厚さ(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63787213CHC-1275TC1台1200アクリル系樹脂天板(パーチクル)75030天板取付ピッチ800×510
49,770
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63787229CHC-1575TC1台1500アクリル系樹脂天板(パーチクル)75030天板取付ピッチ1100×510
62,300
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63787238CHC-1875TC1台1800アクリル系樹脂天板(パーチクル)75030天板取付ピッチ1400×510
71,900
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63787247CHC-1890TC1台1800アクリル系樹脂天板(パーチクル)90030天板取付ピッチ1400×660
77,400
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75869929KHC-9060TC1枚900アクリル系樹脂600-天板取付ピッチ500×430
29,640
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75869929
2024-06-24
用途: 製品検査の作業台として

製品検査(耐薬品性が必須)を行う際の作業台天板として購入。
手持ちの机に乗せて、簡易的な実験台として使用したく。
実験台ごと購入すると高価になるため、天板のみで売られているのが有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする