軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式)

軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式) - サカエ軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式) - サカエ軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式) - サカエ軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式) - サカエ軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式) - サカエ軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式) - サカエ軽量作業台(CKタイプ/150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付/折畳み式) - サカエ

折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。キャスター付で移動もラクラク!!サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品直進安定金具2個付材質(キャスター)ゴム車(S付2個)キャスター径(Φmm)75グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(天板)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63788008CK-126FRNI150120060081024サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
55,500
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788017CK-126FRNIV150120060081024サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
55,500
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788139CK-127FRNI150120075081026サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
60,600
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788148CK-187FRNI150180075081034サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
71,700
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788157CK-189FRNI150180090081037サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
81,600
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788166CK-127FRNIV150120075081026サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
60,600
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788175CK-187FRNIV150180075081034サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
71,700
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788184CK-189FRNIV150180090081037サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
81,600
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63787974CK-126FRN150120060081024サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788044CK-127FRN150120075081026サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
52,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788053CK-187FRN150180075081034サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788069CK-189FRN150180090081037サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
軽量作業台CKタイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする