サカエ
軽量作業台 ダークグレー(KH/350kg/サカエリューム天板/H800/固定式)
黒色サカエリューム天板を使用した作業台が新登場。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63788315
KH-38FD
350
900
600
800
22
サカエリューム
スチール(粉体塗装)
ダークグレー
ダークグレー
ダークグレー
¥
45,470
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788324
KH-49FD
350
1200
750
800
27
サカエリューム
スチール(粉体塗装)
ダークグレー
ダークグレー
ダークグレー
¥
59,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788333
KH-59FD
350
1500
750
800
34
サカエリューム
スチール(粉体塗装)
ダークグレー
ダークグレー
ダークグレー
¥
66,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63788349
KH-69FD
350
1800
750
800
38
サカエリューム
スチール(粉体塗装)
ダークグレー
ダークグレー
ダークグレー
¥
69,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870437
KH-70FD
350
1800
900
800
44
サカエリューム
スチール(粉体塗装)
ダークグレー
ダークグレー
ダークグレー
¥
78,900
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る
商品説明動画
軽量作業台組立方法紹介動画
参考になった