大型作業台(軽量KKタイプ)

大型作業台(軽量KKタイプ) - サカエ大型作業台(軽量KKタイプ) - サカエ大型作業台(軽量KKタイプ) - サカエ

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75内容量1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63789338KKF-1812FEN5001800120074068改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
119,700
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63789347KKF-2412FEN5002400120074097改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
211,200
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63789356KKF-2412FENT50024001200740112改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
266,700
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

大型作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする