ジャンボワゴン(天板付)

ジャンボワゴン(天板付) - サカエジャンボワゴン(天板付) - サカエジャンボワゴン(天板付) - サカエジャンボワゴン(天板付) - サカエ

大きな工具も収納できる大型ツールワゴンです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途
工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ストッパーあり材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×750×900内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63790923SKR-100TE300100ゴム車(ストッパー付2個)扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TN77
177,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63790939SKR-100TEI300100ゴム車(ストッパー付2個)扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TNI77
177,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63790948SKR-200TE300100ゴム車(ストッパー付2個)扉内棚板2枚付(30mm調整可能)SKR-200TN1107
297,200
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63790957SKR-201TE300100ゴム車(ストッパー付2個)右扉内棚板2枚付(30mm調整可能)SKR-200TN190
220,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63790966SKR-201TEI300100ゴム車(ストッパー付2個)右扉内棚板2枚付(30mm調整可能)SKR-200TN1I90
220,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63790975SKR-202TE300100ゴム車(ストッパー付2個)扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TN104
251,100
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63790984SKR-202TEI300100ゴム車(ストッパー付2個)扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TNI104
251,100
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~

商品説明動画

ジャンボワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする