キャビネットワゴン

キャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエ

モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。

仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※仕切板・受板セットはオプション品となります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63791009CV-1051WH80×3段、H240×2段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791018CV-1061WH80×4段、H160×1段、H240×1段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
181,200
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791027CV-1071WH80×5段、H160×2段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
196,400
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791036CV-1072WH80×6段、H240×1段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
195,100
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791045CV-1081WH80×7段、H160×1段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
210,400
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791054CV-1051DH80×3段、H240×2段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791063CV-1061DH80×4段、H160×1段、H240×1個701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
181,200
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791079CV-1071DH80×5段、H160×2段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
196,400
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791088CV-1072DH80×6段、H240×1段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
195,100
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791097CV-1081DH80×7段、H160×1段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
210,400
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791106CV-1051WDH80×3段、H240×2段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791115CV-1061WDH80×4段、H160×1段、H240×1段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
181,200
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791124CV-1071WDH80×5段、H160×2段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
196,400
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791133CV-1072WDH80×6段、H240×1段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
195,100
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791149CV-1081WDH80×7段、H160×1段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
210,400
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791158CV-1051DWH80×3段、H240×2段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
165,900
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791167CV-1061DWH80×4段、H160×1段、H240×1段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
181,200
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791176CV-1071DWH80×5段、H160×2段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
196,400
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791185CV-1072DWH80×6段、H240×1段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
195,100
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791194CV-1081DWH80×7段、H160×1段701025480700125ストッパー付き2個ゴム車
210,400
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~

商品説明動画

キャビネットワゴン CV紹介動画
安全対策2重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする