キャビネットワゴン(棚板付)

キャビネットワゴン(棚板付) - サカエキャビネットワゴン(棚板付) - サカエキャビネットワゴン(棚板付) - サカエキャビネットワゴン(棚板付) - サカエキャビネットワゴン(棚板付) - サカエキャビネットワゴン(棚板付) - サカエキャビネットワゴン(棚板付) - サカエキャビネットワゴン(棚板付) - サカエ

モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。

仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※仕切板・受板セットはオプション品となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63791325CV-101TWH160×1段201025480700125ストッパー付き2個ゴム車(本体・引出)パールホワイト
108,300
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791334CV-102TWH80×2段201025480700125ストッパー付き2個ゴム車(本体・引出)パールホワイト
123,000
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791343CV-101TWDH160×1段201025480700125ストッパー付き2個ゴム車(本体)パールホワイト、(引出)ダークグレー
108,300
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791359CV-102TWDH80×2段201025480700125ストッパー付き2個ゴム車(本体)パールホワイト、(引出)ダークグレー
123,000
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791368CV-101TDWH160×1段201025480700125ストッパー付き2個ゴム車(本体)ダークグレー、(引出)パールホワイト
108,300
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791377CV-102TDWH80×2段201025480700125ストッパー付き2個ゴム車(本体)ダークグレー、(引出)パールホワイト
123,000
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791386CV-101TDH160×1段201025480700125ストッパー付き2個ゴム車(本体・引出)ダークグレー
108,300
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791395CV-102TDH80×2段201025480700125ストッパー付き2個ゴム車(本体・引出)ダークグレー
123,000
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

商品説明動画

キャビネットワゴン CV紹介動画
安全対策2重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする