曜日別特売

キャビネットワゴン(天板付)

キャビネットワゴン(天板付) - サカエキャビネットワゴン(天板付) - サカエ

キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]

RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63791404Q-21BTE3008907501200125ゴム車サカエグリーン
425,600
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791413Q-22BTE3008907501200125ゴム車サカエグリーン
406,300
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする