サカエ
ドラム収納保管庫
間口1500mmの大型タイプのドラム缶保管庫が新登場。
色
ホワイト
均等耐荷重(kg)
(上段)100、(下段)50
庫内寸法(mm)
有効:間口1247×奥行632
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×790×1800
棚板有効寸法(mm)
間口1400×奥行750
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63791438
STH-1575DMW
150
¥
347,100
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791447
STH-1575DM2W
170
¥
449,200
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000