曜日別特売

SCVキャビネット

SCVキャビネット - サカエSCVキャビネット - サカエSCVキャビネット - サカエSCVキャビネット - サカエSCVキャビネット - サカエSCVキャビネット - サカエSCVキャビネット - サカエSCVキャビネット - サカエ

モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットです。耐震対策も万全です。

仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※仕切板・受板セットはオプション品となります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63791465SCV-951WH80×3段、H240×2段70900480700パールホワイト(抗菌粉体塗装)
170,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791474SCV-961WH80×4段、H160×1段、H240×1段70900480700パールホワイト(抗菌粉体塗装)
186,300
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791483SCV-971WH80×5段、H160×2段70900480700パールホワイト(抗菌粉体塗装)
202,300
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791499SCV-972WH80×6段、H240×1段70900480700パールホワイト(抗菌粉体塗装)
200,900
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791508SCV-981WH80×7段、H160×1段70900480700パールホワイト(抗菌粉体塗装)
217,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791517SCV-951DH80×3段、H240×2段70900480700ダークグレー
170,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791526SCV-961DH80×4段、H160×1段、H240×1段70900480700ダークグレー
186,300
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791535SCV-971DH80×5段、H160×2段70900480700ダークグレー
202,300
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791544SCV-972DH80×6段、H240×1段70900480700ダークグレー
200,900
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791553SCV-981DH80×7段、H160×1段70900480700ダークグレー
217,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791569SCV-951WDH80×3段、H240×2段70900480700パールホワイト×ダークグレー
170,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791578SCV-961WDH80×4段、H160×1段、H240×1段70900480700パールホワイト×ダークグレー
186,300
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791587SCV-971WDH80×5段、H160×2段70900480700パールホワイト×ダークグレー
202,300
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791596SCV-972WDH80×6段、H240×1段70900480700パールホワイト×ダークグレー
200,900
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791605SCV-981WDH80×7段、H160×1段70900480700パールホワイト×ダークグレー
217,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791614SCV-951DWH80×3段、H240×2段70900480700ダークグレー×パールホワイト
170,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791623SCV-961DWH80×4段、H160×1段、H240×1段70900480700ダークグレー×パールホワイト
186,300
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791639SCV-971DWH80×5段、H160×2段70900480700ダークグレー×パールホワイト
202,300
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791648SCV-972DWH80×6段、H240×1段70900480700ダークグレー×パールホワイト
200,900
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791657SCV-981DWH80×7段、H160×1段70900480700ダークグレー×パールホワイト
217,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~

商品説明動画

安全対策2重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする