サカエ
パンチングパネル用ステンレスボックスフック
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
付属品
抜け止めビス2本付
適合
パンチングパネル2010年以降モデル用
許容荷重(kg)
5
材質(ベース)
樹脂
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
210×80
アズワン品番
64-9489-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63791797
SFN-27SU
¥
7,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500