曜日別特売

パーティション(透明塩ビシートタイプ) 移動式

パーティション(透明塩ビシートタイプ) 移動式 - サカエパーティション(透明塩ビシートタイプ) 移動式 - サカエパーティション(透明塩ビシートタイプ) 移動式 - サカエ

透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。キャスター付で移動もラクラク。

材質(キャスター)エラストマー車(ストッパー付き2個)キャスター径(Φmm)50表面抵抗値(Ω)10〔12乗〕RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※表面抵抗値は実測値であり、保証値ではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63791824YSH-13TMC透明1310×20579
41,220
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791833YS-18TMC透明1800×158710
42,110
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする