RKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段)

RKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) - サカエRKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) - サカエRKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) - サカエRKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) - サカエRKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) - サカエRKラック(下段開放棚・均等耐荷重:250KG/段) - サカエ

最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

材質(本体)スチールタイプ単体内寸(mm)(床面から中段下つら)高さ920棚段数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600アジャスター樹脂製、ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63791849RKN-5652K250(均等)1500×600×15002グリーン
92,300
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791858RKN-5752K250(均等)1500×750×15002グリーン
99,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791867RKN-8652K250(均等)1800×600×15002グリーン
90,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791876RKN-8752K250(均等)1800×750×15002グリーン
98,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791885RKN-5682K250(均等)1500×600×18002グリーン
101,400
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791894RKN-5782K250(均等)1500×750×18002グリーン
112,200
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791903RKN-8682K250(均等)1800×600×18002グリーン
100,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791919RKN-8782K250(均等)1800×750×18002グリーン
112,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791928RKN-5652KI250(均等)1500×600×15002アイボリー
92,300
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791937RKN-5752KI250(均等)1500×750×15002アイボリー
99,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791946RKN-8652KI250(均等)1800×600×15002アイボリー
90,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791955RKN-8752KI250(均等)1800×750×15002アイボリー
98,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791964RKN-5682KI250(均等)1500×600×18002アイボリー
101,400
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791973RKN-5782KI250(均等)1500×750×18002アイボリー
112,200
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791989RKN-8682KI250(均等)1800×600×18002アイボリー
100,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63791998RKN-8782KI250(均等)1800×750×18002アイボリー
112,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする