曜日別特売

特製四輪車(400KGタイプ/ハンドブレーキ付)

特製四輪車(400KGタイプ/ハンドブレーキ付) - サカエ特製四輪車(400KGタイプ/ハンドブレーキ付) - サカエ特製四輪車(400KGタイプ/ハンドブレーキ付) - サカエ

ハンドルから手を離すと確実にロックしますので簡単・安心・安全です。

ストッパーありグリーン購入法適合内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63792217TAN-55HB400125ゴム車(ストッパー付き2個)30グリーン
72,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63792226TAN-55HBNU400125ナイロンウレタン車(ストッパー付き2個)29グリーン
78,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63792235TAN-55HBD400125ゴム車(ストッパー付き2個)30ダークグレー
72,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63792244TAN-55HBNUD400125ナイロンウレタン車(ストッパー付き2個)29ダークグレー
78,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63792253TAN-66HB400125ゴム車(ストッパー付き2個)31グリーン
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63792269TAN-66HBNU400125ナイロンウレタン車(ストッパー付き2個)30グリーン
84,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする