サカエ
物置ボード
こんなお得な商品も!
スノコ 樹脂製 連結式
モノタロウ
¥
2,298
税込
¥
2,528
(1)
汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。軽量で連結も可能です。
材質
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※連結時は外形寸法より20mmマイナスにして下さい。
全8種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
64-9499-73
64-9499-74
64-9499-75
64-9499-76
64-9499-77
64-9499-78
64-9499-79
64-9499-80
内容量
1セット(5台)
1セット(10台)
1台
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
荷台寸法(mm)
均等耐荷重(kg)
アズワン品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63792287
SCN-M400X
1セット(10台)
500×370
100
64-9499-74
520×390×44
¥
38,890
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63792305
SCN-M450X
1セット(10台)
600×410
100
64-9499-76
620×430×44
¥
40,690
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63792314
SCN-M700
1台
660×370
130
64-9499-77
680×390×44
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63792323
SCN-M700X
1セット(10台)
660×370
130
64-9499-78
680×390×44
¥
44,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63792339
SCN-M900
1台
880×580
130
64-9499-79
900×600×58
¥
12,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63792348
SCN-M900X
1セット(5台)
880×580
130
64-9499-80
900×600×58
¥
54,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63793249
SCN-M400
1台
500×370
100
64-9499-73
520×390×44
¥
4,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63793258
SCN-M450
1台
600×410
100
64-9499-75
620×430×44
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~