曜日別特売

オイルフリー スクロールベビコン

オイルフリー スクロールベビコン - 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン - 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン - 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン - 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン - 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン - 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン - 日立産機システムオイルフリー スクロールベビコン - 日立産機システム

Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。
スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能
エラー発生時その原因、対処方法を表示
メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示
最大4台まで同時にモニタリングが可能
空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)
排出時間や排出も操作パネルから変更可能
操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

タイプエアードライヤー不付最高圧力(MPa)0.8潤滑方式無給油式始動方式直入内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(kW)
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63794737SRL-1.5MNA51.51700.65~0.8200
834,000
449,800
494,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794746SRL-2.2MNA52.22550.65~0.8200
887,000
489,800
538,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794755SRL-3.7MNA53.74250.65~0.8200
1,137,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794764SRL-5.5MNA55.56400.65~0.8200
1,682,000
979,800
1,077,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794773SRL-1.5MNA61.51700.65~0.8200/220
834,000
449,800
494,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794789SRL-2.2MNA62.22550.65~0.8200/220
887,000
489,800
538,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794807SRL-5.5MNA65.56400.65~0.8200/220
1,682,000
979,800
1,077,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794895SRL-7.5MNA57.78900.65~0.8200
1,921,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794904SRL-11MNA51112800.65~0.8200
3,092,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794913SRL-15MNA516.519200.65~0.8200
3,751,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794929SRL-22MNA52225600.65~0.8200
6,017,000
3,598,000
3,957,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794938SRL-7.5MNA67.78900.65~0.8200/220
1,921,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794947SRL-11MNA61112800.65~0.8200/220
3,092,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794956SRL-15MNA616.519200.65~0.8200/220
3,751,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794965SRL-22MNA62225600.65~0.8200/220
6,017,000
3,598,000
3,957,800(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63794798SRL-3.7MNA63.74250.65~0.8200/220
1,137,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量1につき¥28,000/税込¥30,800
離島数量1につき¥28,000/税込¥30,800
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品説明動画

1.日立Bluetooth対応パッケージベビコンのご紹介
この動画は、1が参考にしています。
2 日立Bluetooth対応パッケージベビコンお知らせ機能のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63794798SRL-3.7MNA669416877SRL-3.7G6SRL-3.7MNA6 オイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ 日立産機システム 69416877オイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ日立産機システム1台
699,800
税込769,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする