床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)

床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ) - 日本イトミック

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ

用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし内容量1台
注意
※設定温度:30~75℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の75℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESNは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
寸法(mm)
消費電力(kW)
満水時質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21436006ESN06ALN105E0単相100-0.513
108,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436015ESN06ALN107E0単相100-0.713
108,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436024ESN06ALN111E0単相100-1.113
108,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436040ESN06ALN211E0単相200-1.113
108,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436049ESN06ARN105E0単相100-0.513
108,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436058ESN06ARN107E0単相100-0.713
108,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436067ESN06ARN111E0単相100-1.113
108,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436076ESN06ARN211E0単相200-1.113
108,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436085ESN12ALN105E0単相100-0.521
118,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436094ESN12ALN107E0単相100-0.721
118,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436110ESN12ALN111E0単相100-1.121
118,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436119ESN12ALN211E0単相200-1.121
118,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436128ESN12ALN215E0単相200-1.521
118,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436137ESN12ARN105E0単相100-0.521
118,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436146ESN12ARN107E0単相100-0.721
118,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436155ESN12ARN111E0単相100-1.121
118,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436164ESN12ARN211E0単相200-1.121
118,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436180ESN12ARN215E0単相200-1.521
118,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436189ESN12AWN105E0単相100-0.521
128,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436198ESN12AWN107E0単相100-0.721
128,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436207ESN12AWN111E0単相100-1.121
128,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436216ESN12AWN211E0単相200-1.121
128,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436225ESN12AWN215E0単相200-1.521
128,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436234ESN20ALN105E0単相100-0.530
156,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436250ESN20ALN107E0単相100-0.730
156,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436259ESN20ALN111E0単相100-1.130
156,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436268ESN20ALN211E0単相200-1.130
156,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436277ESN20ALN215E0単相200-1.530
156,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436286ESN20ALN220E0単相200-230
156,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436295ESN20ALN231E0単相200-3.130
171,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436304ESN20ARN105E0単相100-0.530
156,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436320ESN20ARN107E0単相100-0.730
156,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436329ESN20ARN111E0単相100-1.130
156,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436338ESN20ARN211E0単相200-1.130
156,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436347ESN20ARN215E0単相200-1.530
156,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436356ESN20ARN220E0単相200-230
156,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436365ESN20ARN231E0単相200-3.130
171,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436374ESN20AWN105E0単相100-0.530
166,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436390ESN20AWN107E0単相100-0.730
166,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436399ESN20AWN111E0単相100-1.130
166,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436408ESN20AWN211E0単相200-1.130
166,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436417ESN20AWN215E0単相200-1.530
166,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436426ESN20AWN220E0単相200-230
166,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436435ESN20AWN231E0単相200-3.130
181,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436444ESN25ALN111E0単相100-1.136
158,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436460ESN25ALN215E0単相200-1.536
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436469ESN25ALN220E0単相200-236
158,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436478ESN25ALN231E0単相200-3.136
173,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436487ESN25ARN111E0単相100-1.136
158,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436496ESN25ARN215E0単相200-1.536
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする