岩田製作所
トリム 750シリーズ PVC
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質
塩ビ(PVC)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応板厚(mm)
3.2用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63801947
S750-32-B-2
1箱(1本)
5700
75
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63802489
750-32-B-2
1袋(1本)
1140
15
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください