岩田製作所
ラインプロ
階段やすべりやすい場所に便利なすべり止めテープです
砥粒
鉱物粒子
主な用途
滑り止め用
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63805063
LPU218
黄
50
18
塩ビ(PVC)
アクリル系
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
63805079
LPU318
黄/黒
50
18
塩ビ(PVC)
アクリル系
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
63805088
LPU1018
蓄光
50
18
塩ビ(PVC)
アクリル系
¥
23,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
63805097
LPU1118
黒
50
18
塩ビ(PVC)
アクリル系
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
63805106
LPU218-3
黄
100
18
塩ビ(PVC)
アクリル系
¥
34,200
¥
32,880
¥
36,168
(税込)
翌々日出荷
63805115
LPU318-3
黄/黒
100
18
塩ビ(PVC)
アクリル系
¥
36,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
63805124
LPU1018-3
蓄光
100
18
塩ビ(PVC)
アクリル系
¥
45,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
63805133
LPU1118-3
黒
100
18
塩ビ(PVC)
アクリル系
¥
34,200
¥
32,880
¥
36,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください