岩田製作所
ラインプロ
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
12枚入
質量(g)
45
種類
L型ミニ
主な用途
コーナー部や区画表示
特性
耐水、耐油
内容量
1袋(12枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63805158
LPLM1
白
1.0
塩ビ(PVC)
ゴム系
屋内
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63805167
LPLM2
黄
1.0
塩ビ(PVC)
ゴム系
屋内
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63805176
LPLM5
青
1.0
塩ビ(PVC)
ゴム系
屋内
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63805185
LPLM6
赤
1.0
塩ビ(PVC)
ゴム系
屋内
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63805194
LPLM7
橙
1.0
塩ビ(PVC)
ゴム系
屋内
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63805203
LPLM8
緑
1.0
塩ビ(PVC)
ゴム系
屋内
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63805219
LPLM11
黒
1.0
塩ビ(PVC)
ゴム系
屋内
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
63805228
LPLM12
茶
1.0
塩ビ(PVC)
ゴム系
屋内
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
63805237
LPLM13
灰
1.0
塩ビ(PVC)
ゴム系
屋内
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
63805246
LPLM14
紫
1.0
塩ビ(PVC)
ゴム系
屋内
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください