曜日別特売

ラインプロ

ラインプロ - 岩田製作所ラインプロ - 岩田製作所ラインプロ - 岩田製作所ラインプロ - 岩田製作所ラインプロ - 岩田製作所ラインプロ - 岩田製作所ラインプロ - 岩田製作所ラインプロ - 岩田製作所

剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
進行方向の表示にご使用いただけます
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
280枚/巻

質量(g)5000種類矢印主な用途進行方向の表示特性耐水、耐油内容量1巻(280枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63805359LPY11.0塩ビ(PVC)ゴム系屋内
76,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
63805368LPY21.0塩ビ(PVC)ゴム系屋内
76,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
63805377LPY51.0塩ビ(PVC)ゴム系屋内
76,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
63805386LPY61.0塩ビ(PVC)ゴム系屋内
76,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
63805395LPY71.0塩ビ(PVC)ゴム系屋内
76,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
63805404LPY81.0塩ビ(PVC)ゴム系屋内
76,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
63805413LPY111.0塩ビ(PVC)ゴム系屋内
76,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
63805429LPY121.0塩ビ(PVC)ゴム系屋内
76,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
63805438LPY131.0塩ビ(PVC)ゴム系屋内
76,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
63805447LPY141.0塩ビ(PVC)ゴム系屋内
76,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする