バンパープロ

バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所バンパープロ - 岩田製作所

工場内の危険な角部に取り付けケガを防止、安全対策に役立ちます
耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製
表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
両面テープ付で簡単に取り付けが可能

材質発泡ポリウレタン質量(g)680長さ(m)1形状コーナー用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63805815BP46-L1黄/黒
11,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
63805824BP46F-L1蛍光/黒
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
63805833BP46B-L1
11,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする