バンパープロ

バンパープロ 岩田製作所 バンパープロ 岩田製作所 バンパープロ 岩田製作所 バンパープロ 岩田製作所 バンパープロ 岩田製作所 バンパープロ 岩田製作所 バンパープロ 岩田製作所

工場内の扉や壁面など平面に取り付けケガを防止、安全対策に役立ちます
耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製
表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
両面テープ付で簡単に取り付けが可能

材質発泡ポリウレタン 質量(g)250 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63805849 BP47-L1 黄/黒
5,000
4,898
5,388 (税込)
翌々日出荷
63805858 BP47R-L1 赤/白
5,000
4,898
5,388 (税込)
翌々日出荷
63805867 BP47WB-L1 白/黒
5,000
4,898
5,388 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする