保護キャップ 丸 (100個入)

保護キャップ 丸 (100個入) - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) - 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) - 岩田製作所
(1件のレビュー)

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)

材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全24種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
対応ねじ
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
寸法A(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63805876HLWH40-B4M45.60.81530
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
63805885HLWH50-B5M56.60.81535
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
63805894HLWH60-B6M67.60.81539
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
63805903HLWH80-B8M81011574
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
63805919HLWH100-B10M1012120110
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63805928HLWH120-B12M1214.41.220144
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
63805937HLWH140-B14M1416.41.220179
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
63805946HLWH160-B16M1618.41.220238
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
63806138HLGY40-B4M45.60.81530
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
63806147HLGY50-B5M56.60.81535
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
63806156HLGY60-B6M67.60.81539
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
63806165HLGY80-B8M81011574
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
63806174HLGY100-B10M1012120110
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63806183HLGY120-B12M1214.41.220144
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
63806199HLGY140-B14M1416.41.220179
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63806208HLGY160-B16M1618.41.220238
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63806393HLYE40-B4M45.60.81530
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
63806409HLYE50-B5M56.60.81535
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
63806418HLYE60-B6M67.60.81539
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
63806427HLYE80-B8M81011574
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
63806436HLYE100-B10M1012120110
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63806445HLYE120-B12M1214.41.220144
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
63806454HLYE140-B14M1416.41.220179
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63806463HLYE160-B16M1618.41.220238
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63805885
2024-05-29
用途: キャップ
個人のお客様

ピタっとはまって最高です。
安くて物が良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする