岩田製作所
保護キャップ 丸
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質
塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全9種類を絞り込む
色
灰
白
黄
対応ねじ
M20
M25
M30
寸法A(mm)
25
30
内容量
1袋(30個)
1袋(50個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
質量(g)
対応ねじ
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法A(mm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63805955
HLWH200-B
1袋(50個)
白
225
M20
20
23
25
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
63805964
HLWH250-B
1袋(50個)
白
256
M25
25
28
25
1.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
63805973
HLWH300-B
1袋(30個)
白
220.8
M30
30
33
30
1.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
63806217
HLGY200-B
1袋(50個)
灰
225
M20
20
23
25
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
63806226
HLGY250-B
1袋(50個)
灰
256
M25
25
28
25
1.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
63806235
HLGY300-B
1袋(30個)
灰
220.8
M30
30
33
30
1.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
63806479
HLYE200-B
1袋(50個)
黄
225
M20
20
23
25
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
63806488
HLYE250-B
1袋(50個)
黄
256
M25
25
28
25
1.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
63806497
HLYE300-B
1袋(30個)
黄
220.8
M30
30
33
30
1.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください