曜日別特売

USB延長ケーブル A-A 両面挿せる 5m ブラック

USB延長ケーブル A-A 両面挿せる 5m ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A-A 両面挿せる 5m ブラック - エレコムUSB延長ケーブル A-A 両面挿せる 5m ブラック - エレコム

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A)
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

コネクタ形状表裏どちらでも挿せるUSB(A)オス - USB(A)メスコネクタ2USB Type-A規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠転送速度(Mbps)480※USB2.0は規格上、延長が認められていません。ケーブル長(m)5.0※コネクター含むアダプター型式パッシブプラグ金メッキピンコネクタブラック対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ:メス)を持つパソコン、USB(A)メス側:USB(Aタイプ:オス)を持つUSB HUB、USB仕様の周辺機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(Mbps)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75907273U2C-DE50BK480※USB2.0は規格上、延長が認められていません。5.0※コネクター含む
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする