浅野金属工業
網針 200
製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
材質
特殊ステンレス
質量(g)
500
寸法L(mm)
210
寸法L1(mm)
136.5
寸法A(mm)
29
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
6.5
寸法B(mm)
26.5
寸法L2(mm)
15.5
寸法L3(mm)
24.8
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
1.2
サイズ(mm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63826709
AK18055 全長210mm
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください