ハンドタコメーター 校正証明書付 HTシリーズ

ハンドタコメーター 校正証明書付 HTシリーズ - 小野測器

測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。
接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます

使用温度範囲(℃)0~40電池単4乾電池×3本(テスト用付属)電池寿命連続 約20時間校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
測定範囲
質量(g)
測定方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63826779HT-4200反射マーク(12mm角25枚)129×62×26.430~50000rpm約90非接触式
43,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63826763HT-3200回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200)172×63×38.50.5~2000.0rpm(L)、5~10000rpm(H)約160接触式
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする