曜日別特売

ハンドタコメータ 校正証明書付 TMシリーズ

ハンドタコメータ 校正証明書付 TMシリーズ - アズワンハンドタコメータ 校正証明書付 TMシリーズ - アズワンハンドタコメータ 校正証明書付 TMシリーズ - アズワンハンドタコメータ 校正証明書付 TMシリーズ - アズワン

ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください

付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚測定範囲6.0~99999.9rpm校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63826919TM-7000K接触・非接触式1-2553-02-20
54,300
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63826928TM-7010K接触・非接触式・多機能1-2553-03-20
62,300
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする