高精度放射温度計 校正証明書付

高精度放射温度計 校正証明書付 - アズワン

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。
2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。

仕様狭視野・高温タイプ寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+1000精度(℃)-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~1000℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~1000/1機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)、オートパワーオフ応答時間(秒)0.8以下放射率0.10~1.00(0.01ステップ)距離係数(D:S):12.5:1アズワン品番1-5309-13-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※「校正証明書付」は、出荷時に校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の 3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827016IT-545NH
75,000
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする