曜日別特売

非接触回転計 校正証明書付

非接触回転計 校正証明書付 - カスタム

最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。

付属品単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚使用温度範囲(℃)5~40本体寸法(mm)58×28×122本体質量(g)約140精度±(0.01%rdg+1dgt)表示6桁LCD表示分解能0.1rpmレンジ6.0~99999.9rpm測定距離(mm)50~300(反射テープ)サンプリング1.0秒~2.0秒/回レンジ切替オートレンジアズワン品番1-6393-01-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827129RM-2000
44,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする