上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g UPシリーズ

上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g UPシリーズ - 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g UPシリーズ - 島津製作所

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
ひょう量2200g以上のものには風防が標準装備されています

種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827199UP422X1個4200.01約108×1053400約3.4
203,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63827208UP822X1個8200.01約108×1053400約3.4
235,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63827269UP2202X1個22000.01約170×1804600約4.6
239,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
63827278UP4202X1個42000.01約170×1804600約4.6
248,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
63827287UP6202X1個62000.01約170×1804600約4.6
274,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
79516528UP2202X(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット22000.01約170×1804600約4.6
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516537UP4202X(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット42000.01約170×1804600約4.6
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516546UP6202X(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット62000.01約170×1804600約4.6
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする