上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g UPシリーズ

上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g UPシリーズ - 島津製作所

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。

質量(kg)約4.6種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827217UP4201X42000.1約170×1804600
222,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827226UP8201X82000.1約170×1804600
261,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする