濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
測定温度範囲(℃)-40~300測定範囲(℃)-40~300放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)精度(℃)1℃±1dight以内精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値距離対測定範囲比(D対S)11対1表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)応答性1秒(90%応答)校正証明書一般校正保護構造IP67防塵防水構造電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)寸法(mm)59.6×54×119.6質量(g)約123(電池含む)付属品ストラップ1本仕様レーザービーム:測定の中心点を指示測定距離(mm)500電池寿命約10時間(連続使用状態にて)測定径(Φmm)45アズワン品番2-5785-11-20特性防塵防水内容量1台