ノータッチタイマー 手洗い当番 校正証明書付

ノータッチタイマー 手洗い当番 校正証明書付 - アズワン

非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。
タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。
非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)
設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)
本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています

材質ABS樹脂寸法(mm)114×62×24質量(g)約110電源単4乾電池×3本(テスト用付属)表示形式デジタルコード1707-20設定時間5~90秒(5秒間隔)設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板アズワン品番2-8966-01-20非接触対応校正証明書一般校正内容量1個
注意
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827567TM-27
10,000
9,900
10,890(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする