アズワン
スタンダード台はかり 校正証明書付 DBB-360シリーズ
様々な測定モードを有しています。
約20時間連続使用できます。
ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。
寸法(mm)
360×580×765
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)
表示部
LCD、チルト90°、回転360°
連続使用時間
バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP65(計量部)
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63827637
DBB-360-60
30/60
0.01/0.02
360×460
14.7
360×580×765
360
580
765
¥
78,000
¥
77,900
¥
85,690
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827646
DBB-360-150
60/150
0.02/0.05
360×460
14.7
360×580×765
360
580
765
¥
91,000
¥
90,900
¥
99,990
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000