testo(テストー)
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
寸法(mm)
63×166×193
質量(g)
514
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)
分解能
0.1℃
メモリー容量
200測定値データ
スポット比
測定視野:50:1
計測頻度
0.5秒
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(℃)
精度(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63827655
testo835-T1
-30~600
±2.5℃(-30~-20.1℃)・±1.5℃(-20~-0.1℃)・±1℃(0~99.9℃)・±測定値の1%(その他の範囲)
2-9959-01-20
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827664
testo835-T2
-10~+1500
±2.0℃または±測定値の1%(どちらか高い方の精度)
2-9959-02-20
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000