曜日別特売

ガス検知警報器 GBシリーズ 校正証明書付

ガス検知警報器 GBシリーズ 校正証明書付 - イチネンジコー

校正データがメモリーされた別売センサカートリッジで容易にセンサ変換をすることができます。
警報設定を、任意に変更することが可能です(警報濃度×2点、警報保持/自動復帰)。
外部警報出力を用いて、回転灯、電磁弁などを制御させることが可能です。

寸法(mm)167×40×82質量(g)250使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)アナログ出力4-20mA(F.S.)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82警報機能電子ブザー・高輝度赤LED・外部警報出力(リレー無電圧、1c接点、DC30V 1A)・2段警報仕様(任意変更可能)使用湿度範囲(%RH)15~85(結露なきこと)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知原理
検知ガス
警報設定値
検知範囲
測定ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827673GB-HD接触燃焼式水素10・20%LEL0~100%LEL水素
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827689GB-MT接触燃焼式メタン10・20%LEL0~100%LELメタン
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827698GB-CO電気化学式一酸化炭素25・100ppm0~500ppm一酸化炭素
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827707GB-HS電気化学式硫化水素5・10ppm0~100ppm硫化水素
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827716GB-SD電気化学式二酸化硫黄2.0・5.0ppm0.0~50.0ppm二酸化硫黄
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする