温度過昇防止器 アラート用出力付 校正証明書付

温度過昇防止器 アラート用出力付 校正証明書付 - アズワン温度過昇防止器 アラート用出力付 校正証明書付 - アズワン温度過昇防止器 アラート用出力付 校正証明書付 - アズワン

周囲に温度異常をお知らせします。
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。
アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。

付属品K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m寸法(mm)130×160×84質量(kg)約1.5出力100V MAX 1A電源AC100V 50/60Hz制御方式リレー接点出力センサータイプK熱電対設定方式UP/DOWNキー電源コード(m)約1.8設定温度(℃)-100~1000温度制御方式主制御ON/OFF接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台温度表示精度±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方アズワン品番3-6824-01-20安全機能15Aヒューズ接続容量(A)MAX15(AC100V /アラート用出力込み)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※デモ機をご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827768TXN800WAL(本体)
66,300
66,200
72,820(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする