曜日別特売

M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ

M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ - アズワンM型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ - アズワン
仕様外側ジョウ:30mm/内側ジョウ:10.5mm材質ステンレス全長(mm)150質量(g)195測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.05ジョウ長(mm)(内側)10.5、(外側)30アズワン品番4-485-01-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63827874MAC100
8,620
8,610
9,471(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする