装着形一酸化炭素検知警報器 校正証明書付

装着形一酸化炭素検知警報器 校正証明書付 - ガステック装着形一酸化炭素検知警報器 校正証明書付 - ガステック装着形一酸化炭素検知警報器 校正証明書付 - ガステック

大きな警報音とデュアルランプにより、騒音環境下でも危険情報が伝達できます。
液晶表示が上部についていますので、濃度確認が容易です。
ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正可能です。

付属品センサー、ソフトケース、交換用センサーフィルター寸法(mm)77×21×42測定範囲0~300(サービス範囲:301~1999)質量(g)60電源単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定方式定電位電解式機能自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック、電池残量表示、電池交換ブザー、電磁波障害対策強化、ロギング機能(1分間平均値、1分間ピーク値)使用時間5000時間(連続無警報時・20℃以上)ガス採気方式拡散式指示精度フルスケールの±5%以内(校正時)防塵防水性能IP67相当検知ガス一酸化炭素アズワン品番8-5623-41-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※記録したデータの取り出しには別売のデータ読取装置が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63828188CM-9A(80)
85,500
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする