サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。仕様接地/絶縁:ケース接地付属品NP-031(マウントベース)、取扱説明書、出荷特性表質量(g)12タイプ小型使用温度範囲(℃)-20~+160外形寸法(mm)12(Hex)×16(H)構造シェア型感度1.2pC/(m/s2)±2dB材質(ケース)SUS303取付ねじM5オネジ周波数範囲fc~6kHz ±0.5dB、fc~15kHz ±3dBケーブル対応:NP-0120/0130シリーズコネクタ10-32同軸(ミニチュア)、上出しRoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)20000内容量1個